BALDOR / DODGE CECP84312T-4 Động cơ IEEE 841
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Tốc độ dòng | 150 LQ |
Chiều cao | 5.78 " |
Chiều dài | 12.015 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | Tiêu chuẩn, 4 bu lông |
Loại cổng | 1.3125-12 UN-2B SAE |
Loại trục | Sảnh |
Tốc độ | 387 RPM |
Mô-men xoắn | 1155 Nm |
Chiều rộng | 5.78 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.