vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BALDOR / DODGE 127591 TB-DLEZ-104-PCR Khối gối & Vòng bi gắn đế | BD9GEB TB-DLEZ-104-PCR

BALDOR / DODGE 127591 TB-DLEZ-104-PCR Chặn gối & Vòng bi gắn trên đế

Trong kho
Khoản mục: BD9GEB phần: 127591Tham chiếu chéo: TB-DLEZ-104-PCR

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€410.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi
Vật liệu mangThép tráng niken
Loại mỡMỡ Mobil FM222
Loại nhà ởGối cơ sở gõ
Mfr. Loạt207 Dòng
Loại lưu giữLồng sống tối đa
Vật liệu vòngThép
Rotation
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.03

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Tốc độMfr. LoạtKích thước chủ đềGiá cả
BALDOR / DODGE 127589 TB-DLEZ-103-PCR Khối gối & Vòng bi gắn đế | BD9LKN TB-DLEZ-103-PCR 127589-206 Dòng7/16 - 14€346.00
BALDOR / DODGE 127633 TB-DLEZ-035M-PCR Khối gối & Vòng bi gắn đế | BE7GVZ TB-DLEZ-035M-PCR 127633-207 Dòng-€410.38
BALDOR / DODGE 127631 TB-DLEZ-025M-PCR Khối gối & Vòng bi gắn đế | BE8CEP TB-DLEZ-025M-PCR 127631-205 DòngM10 x 1.5€294.27
BALDOR / DODGE 075243 Vòng bi EZ Kleen, Kích thước trục 1.0 inch, Lỗ tròn, Thép Ni-Co | BE8EDN 0752436000 rpm--€270.23
RFQ
BALDOR / DODGE 077512 Vòng bi EZ Kleen, Kích thước trục 1.25 inch, Lỗ tròn, Thép Ni-Co | BE8KWG 0775124500 rpm--€376.55
RFQ
BALDOR / DODGE 127590 TB-DLEZ-104S-PCR Khối gối & Vòng bi gắn đế | BF3NHE TB-DLEZ-104S-PCR 127590-206 Dòng7/16 - 14€346.00
BALDOR / DODGE 127592 TB-DLEZ-107-PCR Khối gối & Vòng bi gắn đế | BF3NHF TB-DLEZ-107-PCR 127592-207 Dòng-€410.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BALDOR / DODGE 127591 TB-DLEZ-104-PCR Chặn gối & Vòng bi gắn trên đế
€410.38 /đơn vị