BALDOR / DODGE 079703 Bộ Vòng bi trục vít
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòng bi |
Loại lỗ khoan | Tròn |
Tốc độ dòng | 150 LQ |
Chiều cao | 5.78 " |
Vật liệu vỏ | Gang thep |
Loại nhà ở | 2 Chốt gối |
Chèn vật liệu | Thép |
Chiều dài | 15.55 " |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa Tốc độ | 2500 rpm |
Kiểu lắp | Tiêu chuẩn, 4 bu lông |
Loại con dấu | Lá chắn |
Phần đính kèm trục | ĐẶT VÍT |
Kích thước trục | 3.000 " |
Loại trục | Sảnh |
Tốc độ | 153 RPM |
Mô-men xoắn | 1685 Nm |
Chiều rộng | 5.8 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.