BALDOR / DODGE 070919 Vòng bi chèn IP, Kích thước trục 1.6875 inch, Vòng có lỗ, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Loại lỗ khoan | Tròn |
Chèn vật liệu | Thép |
Tối đa Tốc độ | 5600 rpm |
Loại con dấu | Con dấu dập Taper |
Kích thước trục | 1.688 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.