BALDOR / DODGE 069555 Vòng bi IP, Vòng bi, Thép, Kích thước trục 4.9375 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòng bi |
Loại tệp đính kèm | IMPERIAL |
Loại lỗ khoan | Tròn |
Vật liệu vỏ | Gang thep |
Loại nhà ở | 4 Chốt gối |
Chèn vật liệu | Thép |
Loại con dấu | chĩa ba |
Kích thước trục | 4.938 " |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu vỏ | Loại con dấu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
069565 | Gang thep | Con dấu dập Taper | €1,698.65 | RFQ
| |
071611 | Gang thep | chĩa ba | €6,760.76 | RFQ
| |
071713 | Thép | chĩa ba | €2,208.95 | RFQ
| |
069560 | Gang thep | Con dấu dập Taper | €1,190.07 | RFQ
| |
069583 | Gang thep | Con dấu dập Taper | €1,698.65 | RFQ
| |
069566 | Gang thep | Con dấu dập Taper | €1,698.65 | RFQ
| |
071734 | Thép | chĩa ba | €2,208.95 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.