BALDOR / DODGE 057683 Bộ Vòng bi trục vít, Kích thước trục 1.50 inch, Vòng có lỗ, Thép
Khoản mục: BE9UNR
phần: 057683
€435.86 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòng bi |
Loại lỗ khoan | Tròn |
Vật liệu vỏ | Gang thep |
Loại nhà ở | Mặt bích thí điểm |
Chèn vật liệu | Thép |
Tối đa Tốc độ | 5000 rpm |
Loại con dấu | Lá chắn |
Phần đính kèm trục | ĐẶT VÍT |
Kích thước trục | 1.500 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.