BALDOR / DODGE 052012 Bộ Vòng bi trục vít, Kích thước trục 0.7500 inch, Vòng có lỗ, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòng bi |
Loại lỗ khoan | Tròn |
Vật liệu vỏ | Gang thep |
Loại nhà ở | 2 Chốt gối |
Chèn vật liệu | Thép |
Tối đa Tốc độ | 7500 rpm |
Loại con dấu | Môi đơn |
Phần đính kèm trục | ĐẶT VÍT |
Kích thước trục | 0.750 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.