BALDOR / DODGE 048055 Vòng bi Unisphere, Vòng bi, Thép, Kích thước trục 1.9375 inch
Khoản mục: BD8KVX
phần: 048055
€1,084.17 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòng bi |
Loại lỗ khoan | Tròn |
Vật liệu vỏ | Gang thep |
Loại nhà ở | 4 mặt bích bu lông |
Chèn vật liệu | Thép |
Tối đa Tốc độ | 2625 rpm |
Loại con dấu | Môi đơn |
Kích thước trục | 1.938 " |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu vỏ | Tối đa Tốc độ | Loại con dấu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
070604 | Gang thep | 3360 rpm | Con dấu dập Taper | €504.36 | RFQ
| |
070477 | Gang thep | 2200 rpm | Môi ba | €528.00 | RFQ
| |
048035 | Sắt dễ uốn | 3000 rpm | Môi đơn | €798.34 | RFQ
| |
070474 | Gang thep | 2460 rpm | Môi ba | €472.84 | RFQ
| |
070554 | Gang thep | 1490 rpm | chĩa ba | €1,013.99 | RFQ
| |
048041 | Gang thep | 1900 rpm | Môi đơn | €1,379.85 | RFQ
| |
071474 | Gang thep | 1950 rpm | Môi ba | €551.65 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.