BALDOR / DODGE 023103 Vòng bi lăn hình côn, Kích thước trục 2.0 inch, Lỗ khoan côn, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòng bi |
Loại tệp đính kèm | ĐẶT VÍT |
Loại mang | Con lăn côn |
Đường kính bu lông. | 0.5 " |
Độ sâu lỗ khoan | 3.5 " |
Loại lỗ khoan | Giảm dần |
Công suất tải động | 9300 lbf |
Vật liệu vỏ | Gang thep |
Loại nhà ở | Mặt bích bốn bu lông |
Chèn vật liệu | Thép |
Bôi trơn | Grease |
Tối đa RPM | 3050 rpm |
Loại con dấu | Môi ba |
Phần đính kèm trục | Setcrew |
Trục Dia. | 2" |
Kích thước trục | 2.000 " |
Khả năng tải tĩnh | 43000 lbf |
A. Khả năng chịu tải của ổ trục này là 9300 lb đối với tải động và 43000 lb đối với tải tĩnh.
A. Thiết bị khóa vít định vị giữ chặt ổ trục vào trục bằng cách sử dụng vít định vị để tạo lực bám ma sát giữa ổ trục và trục.
A. Có, việc bôi trơn thích hợp là điều cần thiết để đảm bảo hoạt động trơn tru và kéo dài tuổi thọ của ổ trục.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.