BALDOR / DODGE 016374 Khớp nối đàn hồi, Kích thước trục 32.0 Mm, Xếp hạng 4200 Rpm
Mục: BC3TDY
phần: 016374
€761.17 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối |
Loại khớp nối | LỐP XE |
Đối với Bore Dia. | CHUYỂN TIẾP |
Mômen định mức | 7656.000 trong lb |
Phần đính kèm trục | KẾT THÚC CỐT LÕI |
Kích thước trục | 32.000 mm |
Kích thước máy | 50mm |
Tốc độ | 4200 rpm |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.