BALDOR / DODGE 004066 Vòng bi trơn, Tạp chí Babbitt, Vòng lỗ, Thép, Kích thước trục 2.1875 Inch | BE2RPQ

BALDOR / DODGE 004066 Ổ trượt trơn, Babbitt Journal, Bore Round, Steel, Shaft Size 2.1875 Inch

Khoản mục: BE2RPQ phần: 004066
€359.54 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmang
Loại lỗ khoanTròn
Vật liệu vỏGang thep
Loại nhà ở4 Chốt gối
Chèn vật liệuThép
Tối đa Tốc độ400 rpm
Kích thước trục2.188 "

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Tốc độGiá cả
BALDOR / DODGE 230050 P4B-BAA-115 Bộ vòng bi tay áo trơn | BD6JUT P4B-BAA-115 230050-€454.52
BALDOR / DODGE 004093 Vòng bi trơn, Tạp chí Babbitt, Lỗ tròn, Thép, Kích thước trục 3.50 inch | BD6KMY 004093250 rpm€865.58
RFQ
BALDOR / DODGE 004075 Vòng bi trơn, Tạp chí Babbitt, Vòng lỗ, Thép, Kích thước trục 2.50 inch | BD6LLV 004075350 rpm€419.24
RFQ
BALDOR / DODGE 004096 Vòng bi trơn, Tạp chí Babbitt, Vòng lỗ, Thép, Kích thước trục 3.9375 Inch | BD6MKG 004096200 RPM€1,180.35
RFQ
BALDOR / DODGE 004114 Vòng bi trơn, Tạp chí Babbitt, Vòng lỗ, Thép, Kích thước trục 7.0 inch | BD6RMW 004114100 rpm€6,208.40
RFQ
BALDOR / DODGE 004063 Vòng bi trơn, Tạp chí Babbitt, Lỗ tròn, Thép, Kích thước trục 2.0 inch | BD6WJN 004063450 rpm€297.13
RFQ
BALDOR / DODGE 004102 Vòng bi trơn, Tạp chí Babbitt, Vòng lỗ, Thép, Kích thước trục 4.4375 Inch | BD6YPC 004102200 RPM€2,623.91
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BALDOR / DODGE 004066 Ổ trượt trơn, Babbitt Journal, Bore Round, Steel, Shaft Size 2.1875 Inch
€359.54 /đơn vị