Dixon J2m2 | Phích cắm ren khí nén, ren Mnptf, ren 1/4 inch, thép | 5cgy4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm ren khí nén DIXON J2M2, ren MNPTF, ren 1/4 inch, thép | AE3DBV 5CGY4

DIXON Phích cắm ren khí nén J2M2, ren MNPTF, ren 1/4 inch, thép

Trong kho
Khoản mục: AE3DBV phần: J2M2Tham chiếu chéo: 5CGY4
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
€3.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kết thúcChrome hóa trị ba
Nối ống(M) NPT
Loại trao đổiÔ tô
Vật chấtThép
Max. Dòng chảy27 cfm
Max. Sức ép500 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Hải cẩuBuna-N
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS7307923030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước BarbKích cỡ cơ thểNối ốngLoại trao đổiVật chấtMax. Dòng chảyMax. Sức épGiá cả
DIXON N4S4 Barb To Bowes Núm vú, Barb 1/2 inch, Thép | AE3CWQ 5CGH3 N4S4-1 / 2 "1 / 2 "Ống hôCungThép204 cfm500 psi€31.67
DIXON N4S6 Barb To Bowes Núm vú, Barb 1/2 inch, Thép | AE3CWR 5CGH4 N4S6-3 / 4 "1 / 2 "Ống hôCungThép204 cfm500 psi€37.94
DIXON N4S4-B Barb để cúi đầu núm vú, Barb 1/2 inch, đồng thau | AE3CWT 5CGH5 N4S4-B-1 / 2 "1 / 2 "Ống hôCungThau204 cfm300 psi€53.46
DIXON N4S6-B Barb để cúi đầu núm vú, Barb 1/2 inch, đồng thau | AE3CWU 5CGH6 N4S6-B-3 / 4 "1 / 2 "Ống hôCungThau204 cfm300 psi€49.68
DIXON N4M4 Nam Để Cung Núm Vú, 1/2 Inch NPT, Thép | AE3CWZ 5CGJ1 N4M41 / 2 "-1 / 2 "(M) NPTCungThép204 cfm500 psi€32.37
DIXON N4M6 Nam Để Cung Núm Vú, 1/2 Inch NPT, Thép | AE3CXA 5CGJ2 N4M63 / 4 "-1 / 2 "(M) NPTCungThép204 cfm500 psi€32.98
DIXON N4M4-B Nam để cúi núm vú, 1/2 inch NPT, đồng thau | AE3CXB 5CGJ3 N4M4-B1 / 2 "-1 / 2 "(M) NPTCungThau204 cfm300 psi€51.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DIXON Phích cắm ren khí nén J2M2, ren MNPTF, ren 1/4 inch, thép
€3.47 /đơn vị