Dixon G100-e-br | Bộ chuyển đổi 1 Inch 250 Psi Đồng thau rèn | 5cgd3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi DIXON G100-E-BR Đồng thau rèn 1 inch 250 Psi | AE3CUX 5CGD3

DIXON Bộ chuyển đổi G100-E-BR Đồng thau rèn 1 inch 250 Psi

Trong kho
Khoản mục: AE3CUX phần: G100-E-BRTham chiếu chéo: 5CGD3
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
€35.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbộ chuyển đổi
Vật liệu cơ thểĐồng thau rèn
Kiểu kết nốiBộ chuyển đổi nam x chân ống
Kích thước bộ ghép nối1"
Loại khớp nốiE
Vật liệu đệmBuna-N
Kích thước ống1"
Max. Sức ép250 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7412200045
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước bộ ghép nốiKích thước ốngMax. Sức épGiá cả
Bộ chuyển đổi DIXON G150-E-BR 1-1/2 Inch 250 Psi Đồng thau | AE3CVF 5CGE1 G150-E-BR1.5 "1.5 "250 psi€52.00
Bộ chuyển đổi DIXON G200-E-BR Đồng thau rèn 2 inch 250 Psi | AE3CVP 5CGE9 G200-E-BR2"2"250 psi€75.19
Bộ chuyển đổi DIXON G300-E-BR Đồng thau rèn 3 inch 125 Psi | AE3CVY 5CGF7 G300-E-BR3"3"125 psi€140.77
Bộ chuyển đổi DIXON G400-E-BR Đồng thau rèn 4 inch 100 Psi | AE3CWG 5CGG5 G400-E-BR4"4"100 psi€210.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DIXON Bộ chuyển đổi G100-E-BR Đồng thau rèn 1 inch 250 Psi
€35.96 /đơn vị