Dixon G100-a-br | Bộ Chuyển Đổi 1 Inch 250 Psi Nam X Fnpt | 5cgc7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi DIXON G100-A-BR 1 Inch 250 Psi Male Adapter x Fnpt | AE3CUQ 5CGC7

DIXON Bộ chuyển đổi G100-A-BR Bộ chuyển đổi nam 1 inch 250 Psi x Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AE3CUQ phần: G100-A-BRTham chiếu chéo: 5CGC7
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
€28.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbộ chuyển đổi
Vật liệu cơ thểĐồng thau rèn
Kiểu kết nốiBộ chuyển đổi Nam x FNPT
Kích thước bộ ghép nối1"
Loại khớp nốiA
Vật liệu đệmBuna-N
Max. Sức ép250 psi
Kích thước đường ống1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS7412200045
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước bộ ghép nốiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
Bộ chuyển đổi DIXON G150-A-BR 1-1 / 2 Inch 250 Psi Male Adapter x Fnpt | AE3CUZ 5CGD5 G150-A-BR1.5 "250 psi1.5 "€42.88
Bộ chuyển đổi DIXON G200-A-BR Bộ chuyển đổi nam 2 x 2 inch 250 Psi x Fnpt | AE3CVH 5CGE3 G200-A-BR1.5 "250 psi2"€54.39
Bộ chuyển đổi DIXON G300-A-BR Bộ chuyển đổi nam 3 inch 125 Psi x Fnpt | AE3CVR 5CGF1 G300-A-BR3"125 psi3"€96.30
Bộ chuyển đổi DIXON G400-A-BR Bộ chuyển đổi nam 4 inch 100 Psi x Fnpt | AE3CWA 5CGF9 G400-A-BR4"100 psi4"€153.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DIXON Bộ chuyển đổi G100-A-BR Bộ chuyển đổi nam 1 inch 250 Psi x Fnpt
€28.53 /đơn vị