DIXON Phích cắm có ren D2BF3, Chủ đề BSPP, Chủ đề 3/8 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ ghép nối nhanh |
Mô hình | Kích thước đường ống | Kích thước Barb | Kích cỡ cơ thể | Nối ống | Loại trao đổi | Vật chất | Max. Dòng chảy | Max. Sức ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4S4 | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | Ống hô | Cung | Thép | 204 cfm | 500 psi | €31.67 | |
N4S6 | - | 3 / 4 " | 1 / 2 " | Ống hô | Cung | Thép | 204 cfm | 500 psi | €37.94 | |
N4S4-B | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | Ống hô | Cung | Thau | 204 cfm | 300 psi | €53.46 | |
N4S6-B | - | 3 / 4 " | 1 / 2 " | Ống hô | Cung | Thau | 204 cfm | 300 psi | €49.68 | |
N4M4 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | (M) NPT | Cung | Thép | 204 cfm | 500 psi | €32.37 | |
N4M6 | 3 / 4 " | - | 1 / 2 " | (M) NPT | Cung | Thép | 204 cfm | 500 psi | €32.98 | |
N4M4-B | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | (M) NPT | Cung | Thau | 204 cfm | 300 psi | €51.54 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.