Dixon 4ps3 | Khớp nối Thor, Thanh 3/8 inch, Thép | 5cgp0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nối Thor DIXON 4PS3, Thanh 3/8 inch, Thép | AE3CYR 5CGP0

DIXON Bộ ghép nối Thor 4PS3, Barb 3/8 inch, Thép

Trong kho
Khoản mục: AE3CYR phần: 4PS3Tham chiếu chéo: 5CGP0
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
€49.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích thước Barb3 / 8 "
Kích cỡ cơ thể1 / 2 "
Kết thúcChrome hóa trị ba
Nối ốngỐng hô
Loại trao đổiThor
Loại khóaĐẩy để kết nối
Vật chấtThép
Max. Dòng chảy250 cfm
Max. Sức ép300 psi
Hải cẩuBuna-N
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)17.02
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS7307923030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbNối ốngVật chấtKích thước đường ốngGiá cả
Bộ nối Thor DIXON 4PS4, Thanh 1/2 inch, Thép | AE3CYT 5CGP1 4PS41 / 2 "Ống hôThép-€48.41
Bộ nối Thor DIXON 4PS6, Thanh 3/4 inch, Thép | AE3CYU 5CGP2 4PS63 / 4 "Ống hôThép-€55.90
Bộ nối Thor DIXON 4PS8, Thanh 1 inch, Thép | AE3CYV 5CGP3 4PS81"Ống hôThép-€71.96
Bộ nối Thor DIXON 4PS6-B, Thanh 3/4 inch, Đồng thau | AE3CYW 5CGP4 4PS6-B3 / 4 "Ống hôThau-€91.89
Bộ nối Thor DIXON 4PS8-B, Thanh 1 inch, Đồng thau | AE3CYX 5CGP5 4PS8-B1"Ống hôThau-€100.46
Bộ nối Thor DIXON 4PM3, 3/8 inch M-NPTF, Thép | AE3CYY 5CGP6 4PM3-(M) NPTThép3 / 8 "€42.76
Bộ nối Thor DIXON 4PM4, 1/2 inch M-NPTF, Thép | AE3CYZ 5CGP7 4PM4-(M) NPTThép1 / 2 "€42.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DIXON Bộ ghép nối Thor 4PS3, Barb 3/8 inch, Thép
€49.86 /đơn vị