Dixon 300-al-al | Bộ chuyển đổi, Mặt bích Asa, Kích thước 3 inch, Nhôm | 26w678 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi DIXON 300-AL-AL, Mặt bích ASA, Kích thước 3 inch, Nhôm | AB8QDJ 26W678

DIXON Bộ chuyển đổi 300-AL-AL, Mặt bích ASA, Kích thước 3 inch, Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AB8QDJ phần: 300-AL-ALTham chiếu chéo: 26W678
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
€198.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi mặt bích
Vật liệu cơ thểNhôm
Kiểu kết nốiBộ chuyển đổi Nam x 150 lb. Mặt bích
Kích thước bộ ghép nối3"
Loại khớp nốiAL
Max. Sức ép125 psi
Kích thước đường ống3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.15
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)18.29
Chiều rộng tàu (cm)18.29
Mã HS7609000000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiKích thước bộ ghép nốiLoại khớp nốiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
Bộ chuyển đổi DIXON 200-AL-AL, Mặt bích ASA, Kích thước 2 inch, Nhôm | AB8QDH 26W677 200-AL-ALNhômBộ chuyển đổi Nam x 150 lb. Mặt bích2"AL125 psi2"€184.71
Bộ chuyển đổi DIXON 400-AL-AL, Kích thước 4 inch, Mặt bích 150 # ASA | AB8QDK 26W679 400-AL-ALNhômBộ chuyển đổi Nam x 150 lb. Mặt bích4"AL100 psi4"€265.94
Bộ chuyển đổi DIXON 400-AL-SS, Kích thước 4 inch, Thép không gỉ 316, Mặt bích 150 # ASA | AB8QDN 26W682 400-AL-SSThép không gỉBộ chuyển đổi Nam x 150 lb. Mặt bích4"AL100 psi4"€793.73
Khớp nối DIXON 300-DL-AL, Kích thước 3 inch, Nhôm | AB8QDQ 26W684 300-DL-ALNhômCoupler dành cho nữ x 150 lb. Mặt bích3"DL125 psi3"€367.49
Bộ chuyển đổi DIXON 400-A-SS, Kích thước 4 inch, Thép không gỉ 316, Bộ chuyển đổi FNPT x Nam | AK2QLJ 400-A-SS------€189.97
RFQ
Bộ chuyển đổi DIXON 600-AL-AL, Kích thước 6 inch, Bộ chuyển đổi nhôm x 150# Mặt bích ASA | AL2XNQ 600-AL-AL------€235.02
RFQ
Bộ chuyển đổi DIXON 400-ALT-SS, Kích thước 4 inch, Bộ chuyển đổi x Mặt bích xe bồn tròn, 316, Chế tạo hàn | AM2GXU 400-ALT-SS------€605.09
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DIXON Bộ chuyển đổi 300-AL-AL, Mặt bích ASA, Kích thước 3 inch, Nhôm
€198.49 /đơn vị