Dixon 2ff2-b | Khớp nối có ren, 1/4 inch Nptf, Đồng thau | 5cgr3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nối ren DIXON 2FF2-B, NPTF 1/4 inch, Đồng thau | AE3CZF 5CGR3

DIXON Bộ ghép nối ren 2FF2-B, 1/4 inch NPTF, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AE3CZF phần: 2FF2-BTham chiếu chéo: 5CGR3
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
€12.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Nối ống(F) NPT
Loại trao đổicông nghiệp
Vật chấtThau
Max. Dòng chảy27 cfm
Max. Sức ép500 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Hải cẩuBuna-N
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)22.1
Mã HS7419995050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước BarbKích cỡ cơ thểNối ốngLoại trao đổiLoại khóaVật chấtMax. Dòng chảyGiá cả
Bộ nối ren DIXON 2FF2, NPTF 1/4 inch, Thép | AE3CZG 5CGR4 2FF21 / 4 "-1 / 4 "(F) NPTcông nghiệp-Thép27 cfm€15.17
Bộ nối ren DIXON 2FF3-B, NPTF 3/8 inch, Đồng thau | AE3CZJ 5CGR6 2FF3-B3 / 8 "-1 / 4 "(F) NPTcông nghiệpSleeveThau27 cfm€15.19
Bộ nối ren DIXON 4FF4, NPTF 1/2 inch, Thép | AE3CZL 5CGR8 4FF41 / 2 "-1 / 2 "(F) NPTcông nghiệpSleeveThép91 cfm€32.39
Bộ nối ren DIXON 4FF6, NPTF 3/4 inch, Thép | AE3CZM 5CGR9 4FF63 / 4 "-1 / 2 "(F) NPTcông nghiệpSleeveThép91 cfm€36.67
Bộ nối ren DIXON 2FM2-B, 1/4 inch MNPTF, Đồng thau | AE3CZN 5CGT0 2FM2-B1 / 4 "-1 / 4 "(M) NPTcông nghiệpSleeveThau27 cfm€13.53
Bộ nối ren DIXON 2FM2, 1/4 inch MNPTF, Thép | AE3CZP 5CGT1 2FM21 / 4 "-1 / 4 "(M) NPTcông nghiệpSleeveThép27 cfm€15.41
Bộ nối ren DIXON 2FM3-B, MNPTF 3/8 inch, Đồng thau | AE3CZR 5CGT3 2FM3-B3 / 8 "-1 / 4 "(M) NPTcông nghiệpSleeveThau27 cfm€14.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DIXON Bộ ghép nối ren 2FF2-B, 1/4 inch NPTF, Đồng thau
€12.68 /đơn vị