Dixon 200-dd-ss | Khớp nối ống chỉ, thép không gỉ, kích thước 2 inch | 26w674 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối ống chỉ DIXON 200-DD-SS, thép không gỉ, kích thước 2 inch | AB8QDE 26W674

DIXON Bộ ghép đệm 200-DD-SS, Thép Stainlesss, Kích thước 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8QDE phần: 200-DD-SSTham chiếu chéo: 26W674
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
€276.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối ống chỉ
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Kiểu kết nốiBộ ghép nối nữ x Bộ ghép nối nữ
Kích thước bộ ghép nối2 "x 2"
Loại khớp nốiDD
Vật liệu đệmBuna-N
Max. Sức ép250 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiKích thước bộ ghép nốiMax. Sức épGiá cả
Khớp nối ống chỉ DIXON 200-DD-AL, Nhôm, Kích thước 2 inch | AB8QCZ 26W669 200-DD-ALNhômMóc với nhau2 "x 2"250 psi€104.75
Khớp nối ống chỉ DIXON 400-DD-AL, Kích thước 4 inch, Nhôm 356T6 | AB8QDD 26W673 400-DD-ALNhômBộ ghép nối nữ x Bộ ghép nối nữ4 "x 4"100 psi€181.79
Khớp nối ống chỉ DIXON 400-DD-SS, Kích thước 4 inch, Thép không gỉ 316, Chế tạo hàn | BX6QAZ 400-DD-SS----€966.78
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DIXON Bộ ghép đệm 200-DD-SS, Thép Stainlesss, Kích thước 2 inch
€276.28 /đơn vị