<span Class='notranslate'>Dixon </span> 1520-aa-al | Spool Adpater, Aluminium, 1-1/2 X 2 Inch Size | 26w656 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Adpater ống chỉ DIXON 1520-AA-AL, nhôm, kích thước 1-1/2 x 2 inch | AB8QCK 26W656

DIXON 1520-AA-AL Spool Adpater, Aluminium, 1-1/2 x 2 Inch Size

Trong kho
Khoản mục: AB8QCK phần: 1520-AA-ALTham chiếu chéo: 26W656
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
€74.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp ống chỉ
Vật liệu cơ thểNhôm
Kiểu kết nốiBộ chuyển đổi nam
Kích thước bộ ghép nối1-1 / 2 "x 2"
Loại khớp nốiAA
Max. Sức ép250 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)19.81
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)18.54
Mã HS7609000000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiKích thước bộ ghép nốiMax. Sức épGiá cả
Adpater ống chỉ DIXON 150-AA-AL, nhôm, kích thước 1-1/2 inch | AB8QCJ 26W655 150-AA-ALNhômBộ chuyển đổi nam1-1/2" x 1-1/2"250 psi€61.23
Bộ điều chỉnh ống chỉ DIXON 2030-AA-AL, Nhôm, Kích thước 2 x 3 inch | AB8QCM 26W658 2030-AA-ALNhômBộ chuyển đổi nam2 "x 3"125 psi€107.19
Adpater ống chỉ DIXON 300-AA-AL, nhôm, kích thước 3 inch | AB8QCP 26W660 300-AA-ALNhômbộ chuyển đổi3 "x 3"125 psi€100.09
Bộ điều chỉnh ống chỉ DIXON 200-AA-SS, thép không gỉ, kích thước 2 inch | AB8QCW 26W666 200-AA-SSThép không gỉBộ chuyển đổi Nam x Bộ điều hợp Nam2 "x 2"250 psi€254.90
Bộ điều chỉnh ống chỉ DIXON 2030-AA-SS, thép không gỉ, kích thước 2 x 3 inch | AB8QCX 26W667 2030-AA-SSThép không gỉBộ chuyển đổi Nam x Bộ điều hợp Nam2 "x 3"125 psi€358.94
Bộ điều chỉnh ống chỉ DIXON 300-AA-SS, thép không gỉ, kích thước 3 inch | AB8QCY 26W668 300-AA-SSThép không gỉBộ chuyển đổi Nam x Bộ điều hợp Nam3 "x 3"125 psi€406.64
Bộ điều chỉnh ống chỉ DIXON 1520-AA-SS, thép không gỉ, kích thước 1-1/2 x 2 inch | AL3KJM 1520-AA-SS----€152.05
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DIXON 1520-AA-AL Spool Adpater, Aluminium, 1-1/2 x 2 Inch Size
€74.24 /đơn vị