vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ giữ DISCO JL-33PK, Đen, Nylon, Đường kính đinh tán 5/16 inch, Chiều dài 31/32 inch, 25Pk | AD3NWH 40K574

DISCO Bộ giữ JL-33PK, Màu đen, Nylon, Đường kính đinh tán 5/16 inch, Chiều dài 31/32 inch, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3NWH phần: JL-33PKTham chiếu chéo: 40K574
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
€12.25 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNylon giữ lại
MàuĐen
Dải lưới0.145 đến 0.530 "
Đầu Dia.3 / 4 "
Chiều cao đầu3 / 16 "
Loại đầuTròn
Kích thước lỗ5 / 16 "
Đinh tán.5 / 16 "
Chiều dài đinh tán31 / 32 "
Vật liệu đinh tánĐen nylon
Loại đinh tánBảng điều khiển cắt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8708998175
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DISCO Bộ giữ JL-33PK, Màu đen, Nylon, Đường kính đinh tán 5/16 inch, Chiều dài 31/32 inch, 25Pk
€12.25 /đóng gói