Disco 9934pk | Vít lục giác thụt 1/4 Inch X 3/4in L - Pk50 | 40k754 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DISCO 9934PK Indented Hex Screw, 1/4 Inch Hole Size, 3/4 Inch Length, 50Pk | AD3PEB 40K754

DISCO 9934PK Indented Hex Screw, 1/4 Inch Hole Size, 3/4 Inch Length, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3PEB phần: 9934PKTham chiếu chéo: 40K754
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
€12.48 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít kim loại tấm
Loại ổrãnh
Kết thúcĐen Phosphate
Đầu Dia.3 / 8 "
Chiều cao đầu1 / 4 "
Loại đầuHex thụt vào
Chiều dài3 / 4 "
Vật chấtThép
Kích thước máy1 / 4 "
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318159000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DISCO 9934PK Indented Hex Screw, 1/4 Inch Hole Size, 3/4 Inch Length, 50Pk
€12.48 /đóng gói