Disco 9559pk | Tấm chắn nylon đen 1/4 Inch 3/4in L - Pk25 | 40k607 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DISCO 9559PK Retainer, Black, Nylon, 1/4 Inch Hole Size, 3/4 Inch Length, 25Pk | AD3NXT 40K607

DISCO Bộ giữ 9559PK, Đen, Nylon, Kích thước lỗ 1/4 inch, Chiều dài 3/4 inch, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3NXT phần: 9559PKTham chiếu chéo: 40K607
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
€15.19 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNylon giữ lại
MàuĐen
Đầu Dia.1 / 2 "
Chiều cao đầu1 / 16 "
Loại đầuTròn
Kích thước lỗ1 / 4 "
Đinh tán.1 / 4 "
Chiều dài đinh tán3 / 4 "
Vật liệu đinh tánĐen nylon
Loại đinh tánGiữ lại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8708998175
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DISCO Bộ giữ 9559PK, Đen, Nylon, Kích thước lỗ 1/4 inch, Chiều dài 3/4 inch, 25Pk
€15.19 /đóng gói