vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vít DISCO 9543PK, Hình bầu dục, Thép không gỉ, Chiều dài 1 Inch, 25Pk | AD3PEL 40K763

DISCO Vít 9543PK, hình bầu dục, thép không gỉ, dài 1 inch, 25Pk

Trong kho
Mục: AD3PEL phần: 9543PKTham chiếu chéo: 40K763
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
€19.40 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh ốc
Loại ổPhillips
Đầu Dia.7 / 16 "
Chiều cao đầu3 / 16 "
Loại đầuOval
Kích thước lỗ1 / 4 "
Chiều dài1"
Vật chấtThép không gỉ
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề1"
Kích thước chủ đề1 / 4-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318159000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DISCO Vít 9543PK, hình bầu dục, thép không gỉ, dài 1 inch, 25Pk
€19.40 /đóng gói