Disco 9480pk | Vít hình bầu dục #10 X 3/4in L Phillips - Pk100 | 40k722 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vít hình bầu dục DISCO 9480PK, Kích thước #10, Chiều dài 3/4 inch, Phillips, 100Pk | AD3PCR 40K722

DISCO Vít hình bầu dục 9480PK, Kích thước # 10, Chiều dài 3/4 inch, Phillips, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3PCR phần: 9480PKTham chiếu chéo: 40K722
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
€14.50 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít kim loại tấm
Loại ổPhillips
Kết thúcĐen Phosphate
Đầu Dia.5 / 16 "
Chiều cao đầu1 / 8 "
Loại đầuOval
Chiều dài3 / 4 "
Vật chấtThép
Kích thước máy#10
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318159000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DISCO Vít hình bầu dục 9480PK, Kích thước # 10, Chiều dài 3/4 inch, Phillips, 100Pk
€14.50 /đóng gói