Disco 9278pk | Mái vòm đinh tán, Đường kính 3/16 inch, Chiều dài 7/8 inch, 25pk | 40k824 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòm đinh tán DISCO 9278PK, Đường kính 3/16 inch, Chiều dài 7/8 inch, 25Pk | AD3PHA 40K824

DISCO Vòm đinh tán 9278PK, Đường kính 3/16 inch, Chiều dài 7/8 inch, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3PHA phần: 9278PKTham chiếu chéo: 40K824
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
€23.43 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán
Đầu Dia.3 / 8 "
Loại đầuDome
Kích thước lỗ3 / 16 "
Đinh tán.3 / 16 "
Chiều dài đinh tán7 / 8 "
Vật liệu đinh tánĐinh tán nhôm, Trục nhôm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7616103000
Quốc giaIL

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DISCO Vòm đinh tán 9278PK, Đường kính 3/16 inch, Chiều dài 7/8 inch, 25Pk
€23.43 /đóng gói