Disco 9243pk | Vòm Nhôm Đinh Tán 1/8 Inch - Pk100 | 40k819 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DISCO 9243PK Đinh tán mù, Mái vòm, Nhôm, Kích thước lỗ 1/8 inch, 100Pk | AD3PGW 40K819

DISCO 9243PK Đinh tán mù, Vòm, Nhôm, Kích thước lỗ 1/8 inch, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3PGW phần: 9243PKTham chiếu chéo: 40K819
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
€15.75 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán
Dải lưới3/16 "đến 1/4"
Đầu Dia.1 / 4 "
Loại đầuDome
Kích thước lỗ1 / 8 "
Vật liệu MandrelNhôm
Đinh tán.1 / 8 "
Chiều dài đinh tán1 / 2 "
Vật liệu đinh tánNhôm
Loại đinh tánĐinh tán mù

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7616103000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DISCO 9243PK Đinh tán mù, Vòm, Nhôm, Kích thước lỗ 1/8 inch, 100Pk
€15.75 /đóng gói