Disco 9130pk | Bộ giữ, Đen, Nylon, Kích thước lỗ 1/4 Inch, Chiều dài 1-1/16 Inch, 50pk | 40k568 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ giữ DISCO 9130PK, Đen, Nylon, Kích thước lỗ 1/4 Inch, Chiều dài 1-1/16 Inch, 50Pk | AD3NWB 40K568

DISCO Bộ giữ 9130PK, Màu đen, Nylon, Kích thước lỗ 1/4 inch, Chiều dài 1-1/16 inch, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3NWB phần: 9130PKTham chiếu chéo: 40K568

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€16.68 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNylon giữ lại
MàuĐen
Dải lưới0.095 đến 0.805 "
Đầu Dia.23 / 32 "
Chiều cao đầu1 / 8 "
Loại đầuTròn
Kích thước lỗ1 / 4 "
Đinh tán.1 / 4 "
Chiều dài đinh tán1 1 / 16 "
Vật liệu đinh tánĐen nylon
Loại đinh tánGiữ lại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8708998175
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DISCO Bộ giữ 9130PK, Màu đen, Nylon, Kích thước lỗ 1/4 inch, Chiều dài 1-1/16 inch, 50Pk
€16.68 /đóng gói