Disco 8862bpk | Bộ phận giữ, Đen, Nylon, Đường kính đinh tán 5/16 inch, Chiều dài 1-1/16 inch, 25pk | 40k575 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ giữ DISCO 8862BPK, Đen, Nylon, Đường kính đinh tán 5/16 inch, Chiều dài 1-1/16 inch, 25Pk | AD3NWJ 40K575

DISCO Bộ giữ 8862BPK, Đen, Nylon, Đường kính đinh tán 5/16 inch, Chiều dài 1-1/16 inch, 25Pk

Trong kho
Mục: AD3NWJ Model: 8862BPKTham chiếu chéo: 40K575
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
€17.51 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNylon giữ lại
MàuĐen
Dải lưới0.090 đến 0.815 "
Đầu Dia.3 / 4 "
Chiều cao đầu1 / 16 "
Loại đầuTròn
Kích thước lỗ5 / 16 "
Đinh tán.5 / 16 "
Chiều dài đinh tán1 1 / 16 "
Vật liệu đinh tánĐen nylon
Loại đinh tánGiữ lại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8708998175
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DISCO Bộ giữ 8862BPK, Đen, Nylon, Đường kính đinh tán 5/16 inch, Chiều dài 1-1/16 inch, 25Pk
€17.51 /đóng gói