Disco 5935pk | Đinh Tán Tròn Nylon Đen 1/4 Inch - Pk25 | 40k611 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DISCO 5935PK Đinh tán, Đẩy tròn, Đen, Nylon, Kích thước 1/4 Inch, 25Pk | AD3NXX 40K611

DISCO Đinh tán 5935PK, Đẩy tròn, Đen, Nylon, Kích thước 1/4 inch, 25Pk

Trong kho
Mặt hàng: AD3NXX phần: 5935PKTham chiếu chéo: 40K611
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
€12.38 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán
Địa bích.1"
Dải lưới0.098 đến 0.350 "
Đầu Dia.7 / 16 "
Chiều cao đầu3mm
Loại đầuTròn
Kích thước lỗ1 / 4 "
Vật liệu MandrelNylon
Đinh tán.1 / 4 "
Chiều dài đinh tán29 / 32 "
Vật liệu đinh tánĐen nylon
Loại đinh tánĐẩy

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8708998175
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DISCO Đinh tán 5935PK, Đẩy tròn, Đen, Nylon, Kích thước 1/4 inch, 25Pk
€12.38 /đóng gói