Disco 5775pk | Mái Vòm Đinh Tán Blind Nylon 17/64 Inch - Pk25 | 40k803 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DISCO 5775PK Đinh tán mù, dạng vòm, màu đen, nylon, chiều dài 17/64 inch, 25Pk | AD3PGD 40K803

DISCO Đinh tán mù 5775PK, dạng vòm, màu đen, nylon, chiều dài 17/64 inch, 25Pk

Trong kho
Mặt hàng: AD3PGD phần: 5775PKTham chiếu chéo: 40K803
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
€11.43 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán
Dải lưới3/32 "đến 3/16"
Đầu Dia.23 / 32 "
Chiều cao đầu3mm
Loại đầuDome
Kích thước lỗ17 / 64 "
Vật liệu MandrelNylon
Đinh tán.17 / 64 "
Chiều dài đinh tán13 / 16 "
Vật liệu đinh tánĐen nylon
Loại đinh tánĐinh tán mù

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS3926909987
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DISCO Đinh tán mù 5775PK, dạng vòm, màu đen, nylon, chiều dài 17/64 inch, 25Pk
€11.43 /đóng gói