Disco 5769pk | Mái Vòm Đinh Tán Blind Nylon 13/64 Inch - Pk25 | 40k796 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DISCO 5769PK Blind Rivet, Dome, Black, Nylon, 13/64 Inch Rivet Dia., 25Pk | AD3PFX 40K796

DISCO Đinh tán mù 5769PK, Vòm, Đen, Nylon, Đường kính đinh tán 13/64 inch, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3PFX phần: 5769PKTham chiếu chéo: 40K796
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
€10.37 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán
Dải lưới1/8 "đến 15/64"
Đầu Dia.15 / 32 "
Chiều cao đầu3mm
Loại đầuDome
Kích thước lỗ13 / 64 "
Vật liệu MandrelNylon
Đinh tán.13 / 64 "
Chiều dài đinh tán13 / 16 "
Vật liệu đinh tánĐen nylon
Loại đinh tánĐinh tán mù

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS3926909987
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DISCO Đinh tán mù 5769PK, Vòm, Đen, Nylon, Đường kính đinh tán 13/64 inch, 25Pk
€10.37 /đóng gói