Disco 5768pk | Mái Vòm Đinh Tán Blind Nylon 3/16 Inch - Pk25 | 40k794 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DISCO 5768PK Đinh tán mù, dạng vòm, màu đen, nylon, chiều dài 3/16 inch, 25Pk | AD3PFV 40K794

DISCO Đinh tán mù 5768PK, dạng vòm, màu đen, nylon, chiều dài 3/16 inch, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3PFV phần: 5768PKTham chiếu chéo: 40K794
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
€15.20 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán
Dải lưới5/32 "đến 1/4"
Đầu Dia.11 / 32 "
Chiều cao đầu1mm
Loại đầuDome
Kích thước lỗ3 / 16 "
Vật liệu MandrelNylon
Đinh tán.3 / 16 "
Chiều dài đinh tán3 / 4 "
Vật liệu đinh tánĐen nylon
Loại đinh tánĐinh tán mù

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8708998175
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DISCO Đinh tán mù 5768PK, dạng vòm, màu đen, nylon, chiều dài 3/16 inch, 25Pk
€15.20 /đóng gói