Disco 5750pk | Đai ốc Phạm vi rộng #8 X 1 1/16 Inch Chiều dài - Pk100 | 40k680 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đai ốc DISCO 5750PK, Phạm vi rộng, Kích thước #8, Chiều dài 1-1/16 Inch, 100Pk | AD3PAX 40K680

DISCO Đai ốc 5750PK, Phạm vi rộng, Kích thước # 8, Chiều dài 1-1 / 16 inch, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3PAX phần: 5750PKTham chiếu chéo: 40K680
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
€24.45 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiên
Vật liệu cơ bảnThép
Trung tâm của lỗ đến mép bảng điều khiển5 / 8 "
Kích thước Dia./Thread#8
Kết thúcĐen Phosphate
Đối với độ dày của bảng điều khiển0.025 đến 0.150 "
Chiều cao1 / 4 "
Chiều dài1 1 / 16 "
Vật chấtThép
Loại hạtĐai ốc mùa xuân kiểu chữ U
Hình dạngU
Hệ thống đo lườngInch
bề dầy0.017 "
KiểuPhạm vi rộng
Chiều rộng9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS7318160000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DISCO Đai ốc 5750PK, Phạm vi rộng, Kích thước # 8, Chiều dài 1-1 / 16 inch, 100Pk
€24.45 /đóng gói