Disco 5710pk | Tấm chắn nylon đen 3/8in 27/32in L - Pk25 | 40k578 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ giữ DISCO 5710PK, Đen, Nylon, Đường kính đinh tán 3/8 inch, Chiều dài 27/32 inch, 25Pk | AD3NWM 40K578

DISCO Bộ giữ 5710PK, Màu đen, Nylon, Đường kính đinh tán 3/8 inch, Chiều dài 27/32 inch, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3NWM phần: 5710PKTham chiếu chéo: 40K578

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€11.75 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNylon giữ lại
MàuĐen
Dải lưới0.115 đến 0.565 "
Đầu Dia.1"
Chiều cao đầu1 / 8 "
Loại đầuTròn
Kích thước lỗ3 / 8 "
Đinh tán.3 / 8 "
Chiều dài đinh tán27 / 32 "
Vật liệu đinh tánĐen nylon
Loại đinh tánGiữ lại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8708998175
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DISCO Bộ giữ 5710PK, Màu đen, Nylon, Đường kính đinh tán 3/8 inch, Chiều dài 27/32 inch, 25Pk
€11.75 /đóng gói