Disco 5506pk | Tấm chắn nylon đen 1/4 Inch 23/32in L - Pk50 | 40k566 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DISCO 5506PK Retainer, Black, Nylon, 1/4 Inch Hole Size, 23/32 Inch Length, 50Pk | AD3NVZ 40K566

DISCO Bộ giữ 5506PK, Đen, Nylon, Kích thước lỗ 1/4 inch, Chiều dài 23/32 inch, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3NVZ phần: 5506PKTham chiếu chéo: 40K566
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
€9.71 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiữ lại
MàuĐen
Dải lưới0.110 đến 0.460 "
Đầu Dia.1 / 2 "
Chiều cao đầu1 / 16 "
Loại đầuTròn
Kích thước lỗ1 / 4 "
Đinh tán.1 / 4 "
Chiều dài đinh tán23 / 32 "
Vật liệu đinh tánĐen nylon
Loại đinh tánBảng điều khiển cắt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8708998175
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DISCO Bộ giữ 5506PK, Đen, Nylon, Kích thước lỗ 1/4 inch, Chiều dài 23/32 inch, 50Pk
€9.71 /đóng gói