Disco 1903pk | Đinh Tán Nhôm Mặt bích Lớn 3/16 Inch - Pk50 | 40k812 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DISCO 1903PK Rivet, Large Flange, Aluminium, 3/16 Inch Hole Size, 50Pk | AD3PGN 40K812

DISCO Đinh tán 1903PK, Mặt bích lớn, Nhôm, Kích thước lỗ 3/16 inch, 50Pk

Trong kho
Mặt hàng: AD3PGN phần: 1903PKTham chiếu chéo: 40K812
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
€18.70 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán
Địa bích.5 / 8 "
Dải lưới1/8 "đến 1/4"
Đầu Dia.5 / 8 "
Loại đầuMặt bích lớn
Kích thước lỗ3 / 16 "
Vật liệu MandrelNhôm
Đinh tán.3 / 16 "
Chiều dài đinh tán13 / 32 "
Vật liệu đinh tánNhôm
Loại đinh tánMặt bích lớn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7616103000
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DISCO Đinh tán 1903PK, Mặt bích lớn, Nhôm, Kích thước lỗ 3/16 inch, 50Pk
€18.70 /đóng gói