Disco 1901pk | Vòm Nhôm Đinh Tán 3/16 Inch - Pk100 | 40k810 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DISCO 1901PK Đinh tán mù, Mái vòm, Nhôm, Kích thước lỗ 3/16 inch, 100Pk | AD3PGL 40K810

DISCO 1901PK Đinh tán mù, Vòm, Nhôm, Kích thước lỗ 3/16 inch, 100Pk

Trong kho
Mặt hàng: AD3PGL phần: 1901PKTham chiếu chéo: 40K810
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
€15.40 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán
Dải lưới1/4 "đến 3/8"
Đầu Dia.3 / 8 "
Loại đầuDome
Kích thước lỗ3 / 16 "
Vật liệu MandrelNhôm
Đinh tán.3 / 16 "
Chiều dài đinh tán17 / 32 "
Vật liệu đinh tánNhôm
Loại đinh tánĐinh tán mù

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7616103000
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DISCO 1901PK Đinh tán mù, Vòm, Nhôm, Kích thước lỗ 3/16 inch, 100Pk
€15.40 /đóng gói