Disco 10965pk | Mái vòm đinh tán 3/16 inch Dia. Chiều Dài 1 Inch - Pk25 | 40k827 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mái vòm đinh tán DISCO 10965PK, Đường kính 3/16 inch, Chiều dài 1 inch, 25Pk | AD3PHD 40K827

DISCO Mái vòm đinh tán 10965PK, Đường kính 3/16 inch, Chiều dài 1 inch, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3PHD phần: 10965PKTham chiếu chéo: 40K827
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
€27.30 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán
Đầu Dia.5 / 8 "
Loại đầuDome
Kích thước lỗ3 / 16 "
Đinh tán.3 / 16 "
Chiều dài đinh tán1"
Vật liệu đinh tánĐinh tán nhôm, Trục nhôm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7616103000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DISCO Mái vòm đinh tán 10965PK, Đường kính 3/16 inch, Chiều dài 1 inch, 25Pk
€27.30 /đóng gói