Disco 10694pk | Thép Vít Lục Giác M6.3-1.81 X 20 - Pk50 | 40k744 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DISCO 10694PK Vít lục giác, Thép, M6.3-1.81 Kích thước ren, Chiều dài 20 inch, 50Pk | AD3PDQ 40K744

DISCO 10694PK Vít bán lục giác, thép, M6.3-1.81 Kích thước ren, Chiều dài 20 inch, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3PDQ phần: 10694PKTham chiếu chéo: 40K744

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€32.31 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít bán đầu Hex
Kích thước Dia./ThreadM6.3 x 1.81
đường kínhM6.3
Kết thúcĐen Phosphate
Địa bích.16mm
Chiều cao đầu4mm
Loại đầuHex
Trưởng Width10mm
Chiều dài20ft.
Chiều dài dưới đầu20mm
Vật chấtThép
Kích thước máy6.3mm
Hệ thống đo lườngmetric
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề17mm
Kích thước chủ đề1.81mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7318159000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DISCO 10694PK Vít bán lục giác, thép, M6.3-1.81 Kích thước ren, Chiều dài 20 inch, 50Pk
€32.31 /đóng gói