Disco 10510pk | Đinh Tán Nhôm Bọc Nylon 3/16 Inch - Pk10 | 40k816 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DISCO 10510PK Đinh tán, Đầu nylon, Nhôm, Đường kính đinh tán 3/16 inch, 10Pk | AD3PGT 40K816

DISCO Đinh tán 10510PK, có nắp nylon, nhôm, đường kính đinh tán 3/16 inch, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3PGT phần: 10510PKTham chiếu chéo: 40K816
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
€15.53 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán
Địa bích.14 mm
Dải lưới3 đến 8mm
Đầu Dia.14mm
Loại đầuDome
Kích thước lỗ3 / 16 "
Vật liệu MandrelThép
Đinh tán.3 / 16 "
Chiều dài đinh tán5 / 8 "
Vật liệu đinh tánNhôm
Loại đinh tánNylon đóng nắp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7616103000
Quốc giaJP

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DISCO Đinh tán 10510PK, có nắp nylon, nhôm, đường kính đinh tán 3/16 inch, 10Pk
€15.53 /đóng gói