Disc-lock Nmc 205-01-565 | Đai ốc khóa 36rm03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DISC-LOCK Đai ốc khóa NMC 205-01-565, Cỡ ren M12 x 1.75, Cấp 10, Mạ kẽm, 50Pk | AH7CVU 36RM03

DISC-LOCK Đai ốc khóa NMC 205-01-565, Kích thước ren M12 x 1.75, Lớp 10, Mạ kẽm, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AH7CVU phần: NMC 205-01-565Tham chiếu chéo: 36RM03
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
€128.27 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐai ốc khóa
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM12 x 1.75
Kết thúcMạ kẽm
Địa bích.25.00mm
LớpLớp 10
Chiều cao17.5mm
Loại hạtNut khóa nêm
Hệ thống đo lườngmetric
Hướng luồngTay Phải
Loại sợimetric
Chiều rộng19mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.44
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./ThreadKết thúcĐịa bích.LớpChiều caoHệ thống đo lườngLoại sợiChiều rộngGiá cả
DISC-LOCK NSC 203-01-565 Đai ốc khóa, Cỡ ren 3/8-16, Cấp 8, Mạ kẽm, 50Pk | AH7CVY 36RM07 NSC 203-01-5653 / 8 "-16Mạ kẽm0.787 "Lớp 8-InchUNC (Thô)-€104.32
DISC-LOCK NSF 203-01-565 Đai ốc khóa, 3/8-24 Cỡ ren, Cấp 8, Mạ kẽm, 50Pk | AH7CVZ 36RM08 NSF 203-01-5653 / 8 "-24Mạ kẽm0.787 "Lớp 8-InchUNF (Tốt)-€100.07
DISC-LOCK NSF 206-01-565 Đai ốc khóa, 9/16-18 Cỡ ren, Cấp 8, Mạ kẽm, 50Pk | AH7CWD 36RM12 NSF 206-01-5659 / 16 "-18Mạ kẽm1.230 "Lớp 8-InchUNF (Tốt)-€151.83
DISC-LOCK NSC 207-01-565 Đai ốc khóa, Cỡ ren 5/8-11, Cấp 8, Mạ kẽm, 50Pk | AH7CWE 36RM13 NSC 207-01-5655 / 8 "-11Mạ kẽm1.230 "Lớp 8-InchUNC (Thô)-€156.46
DISC-LOCK NSF 207-01-565 Đai ốc khóa, 5/8-18 Cỡ ren, Cấp 8, Mạ kẽm, 50Pk | AH7CWF 36RM14 NSF 207-01-5655 / 8 "-18Mạ kẽm1.230 "Lớp 8-InchUNF (Tốt)-€156.46
Đai ốc khóa DISC-LOCK DLTCN-500, Cỡ ren 1/2-13, Cấp 8, Mạ kẽm, 50Pk | AH7CWG 36RM15 ĐLTCN-5001 / 2 "-13Mạ kẽm1.045 "Lớp 8-InchUNC (Thô)-€150.45
Đai ốc khóa DISC-LOCK DLTCN-625, Cỡ ren 5/8-11, Cấp 8, Mạ kẽm, 50Pk | AH7CWH 36RM16 ĐLTCN-6255 / 8 "-11Mạ kẽm1.265 "Lớp 8-InchUNC (Thô)-€171.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DISC-LOCK Đai ốc khóa NMC 205-01-565, Kích thước ren M12 x 1.75, Lớp 10, Mạ kẽm, 50Pk
€128.27 /đóng gói