DINEX DXTQ2T1D20 Xe khay đựng thực phẩm 20 khay một cửa
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khay đựng thức ăn |
Vật liệu bánh | Polyolefin |
Kích thước bánh xe | 6" |
Loại bánh xe | 2 cứng, 2 xoay |
Màu | Thép không gỉ |
Xây dựng | Thép không gỉ |
Đo độ dày | 14 |
Tải trọng | 250 lb |
Số lượng ngăn | 1 |
Số lượng kệ | 10 |
Chiều cao tổng thể | 66 5 / 16 " |
Chiều dài tổng thể | 31 41 / 64 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 7 / 32 " |
Khay trên mỗi giỏ / mỗi ngăn | 20 |
Trọng lượng tàu (kg) | 158.76 |
Chiều cao tàu (cm) | 93.98 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 109.22 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng ngăn | Số lượng kệ | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXTQ1T2D3C21 | 3 | 7 | 55 13 / 16 " | 62 27 / 32 " | 27.593 | €9,851.17 | ||
DXTQ1T2D12 | 1 | 12 | 45 1 / 16 " | 44 9 / 64 " | 27.593 | €10,284.23 | ||
DXTQ2T1D16 | 1 | 8 | 55 21 / 64 " | 31 41 / 64 " | 36 7 / 32 " | €7,051.24 | ||
DXTQ2T2D20 | 2 | 10 | 39 51 / 64 " | 56 9 / 64 " | 36 17 / 64 " | €8,973.34 | ||
DXTQ1T2D10 | 1 | 10 | 45 1 / 16 " | 44 9 / 64 " | 27.593 | €7,783.30 | ||
DXTQ2T1D12 | 1 | 6 | 50 35 / 64 " | 31 41 / 64 " | 36 7 / 32 " | €6,765.53 | ||
DXTQ1T2D16 | 1 | 16 | 55 13 / 16 " | 44 9 / 64 " | 27.593 | €8,319.70 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.