DINEX DXICTPT24 Khay chuyển phát Giỏ hàng Vượt qua 24 Khay
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khay giao hàng |
Loại bánh xe | (2) 5 "Cố định, (2) 5" Xoay có phanh |
Màu | Gói Bạc |
Chiều rộng cửa | 22 1 / 2 " |
Kích thước bên ngoài W x D x H | 23 3/4 x 34 1/4 x 76 1/2 |
Kích thước tủ bên trong W x D x H | 20 1/2 x 31 x 65 1/8 |
Vật chất | Thép không gỉ |
Số lượng ngăn | 1 |
Kích thước khay (In.) | 14 x 18 hoặc 15 x 20 |
Khay trên mỗi giỏ / mỗi ngăn | 24/24 |
Khay trên mỗi ray / Khoảng cách ray | 2 5 1/4 " |
Kiểu | Vượt qua cửa |
Trọng lượng tàu (kg) | 146.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 194.31 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.33 |
Chiều rộng tàu (cm) | 87 |
Mã HS | 8419819080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Loại bánh xe | Chiều rộng cửa | Số lượng ngăn | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
DXICT6S | 5 "Xoay | 16 " | 1 | Kèm | €4,476.61 | |
DXICT7S | 5 "Xoay | 16 " | 1 | Kèm | €4,552.49 | |
DXICT8S | 5 "Xoay | 16 " | 1 | Kèm | €4,913.33 | |
DXICT10S | 5 "Xoay | 16 " | 1 | Kèm | €5,499.43 | |
DXICT10 | (2) 5 "Cố định, (2) 5" Xoay có phanh | 16 " | 1 | Kèm | €4,654.51 | |
DXICTPT10 | (2) 5 "Cố định, (2) 5" Xoay có phanh | 22 1 / 2 " | 1 | Vượt qua cửa | €5,573.53 | |
DXICT12 | (2) 5 "Cố định, (2) 5" Xoay có phanh | 22 1 / 2 " | 1 | Kèm | €5,066.93 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.