DINEX DXIBDRS90 Cơ sở cảm ứng giá đỡ sấy khô và lưu trữ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá sấy khô và lưu trữ |
Vật liệu bánh | Polyolefin |
Kích thước bánh xe | 5" |
Loại bánh xe | Nền tảng xoay |
Màu | Thép không gỉ |
Độ sâu | 22 " |
Khoảng cách giữa các kệ | 15 " |
Đánh giá | 14 |
Chiều cao | 78 " |
Những Đặt Giữ (Holds) | Cơ sở cảm ứng |
Tải trọng | 40 lb |
Vật chất | Thép không gỉ |
Số lượng kệ | 5 |
Số lượng slot | 0 |
Chất liệu kệ | Thép không gỉ |
Chiều rộng kệ | 20.5 " |
Chiều rộng | 20.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 71.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 56.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 53.98 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.