DINEX DXDCF6 Bàn thực phẩm lạnh 6 giếng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn ăn lạnh |
amps | 11.5 |
Vật liệu bánh | Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo |
Loại bánh xe | Xoay HD không đánh dấu |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 30 " |
Chiều cao | 36 " |
Những Đặt Giữ (Holds) | 6 chảo kích thước đầy đủ |
Chiều dài | 91 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Giai đoạn | Độc thân |
Kiểu | 6-Giếng |
điện áp | 120 |
Trọng lượng tàu (kg) | 335.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 76.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 231.14 |
Mã HS | 8418500080 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.