DINEX DX1173X50 Thùng chứa và sấy khô 19-1 / 2 inch Domes chiều rộng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe sấy và lưu trữ |
Vật liệu bánh | Polyolefin |
Kích thước bánh xe | 5" |
Loại bánh xe | Nền tảng xoay |
Màu | Thép không gỉ |
Độ sâu | 20.25 " |
Khoảng cách giữa các kệ | 15 " |
Đánh giá | 14 |
Chiều cao | 73 " |
Những Đặt Giữ (Holds) | Mái vòm |
Tải trọng | 40 lb |
Vật chất | Thép không gỉ |
Số lượng kệ | 5 |
Số lượng slot | 0 |
Chất liệu kệ | Thép không gỉ |
Chiều rộng kệ | 19.5 " |
Chiều rộng | 19.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 67.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 185.42 |
Chiều dài tàu (cm) | 49.53 |
Chiều rộng tàu (cm) | 51.44 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
DX1173X100 | 40 " | 40 " | €7,249.96 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.