Dickson Pw470 | Máy ghi biểu đồ, 4 inch, 0 đến 100 Psi, Tốc độ quay biểu đồ 7 ngày hoặc 24 giờ | 16a179 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy ghi biểu đồ DICKSON PW470, 4 inch, 0 đến 100 psi, Tốc độ quay biểu đồ 7 ngày hoặc 24 giờ | AA7JHC 16A179

DICKSON Máy ghi biểu đồ PW470, 4 inch, 0 đến 100 psi, Tốc độ quay biểu đồ 7 ngày hoặc 24 giờ

Trong kho
Khoản mục: AA7JHC phần: PW470Tham chiếu chéo: 16A179
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
€958.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBiểu đồ ghi
tính chính xác+ / - 2%
báo độngN
Tuổi thọ pin1 Năm
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnChung
Kích thước biểu đồ (In.)4
Kết nốiChuỗi 1/4 "NPT, 5/8" Hex
Độ sâu2.9 "
Kỹ thuật sốN
Giao diệnN
Độ ẩm0-95% RH không ngưng tụ
Chiều dài6.25 "
Điện nguồnAA Battery
Phạm vi áp0 đến 100 psi
Thời gian ghi7 ngày
Đầu dò từ xaN
Nhiệt độ. Phạm vi-22 đến 122F (-30 đến 50C)
KiểuSức ép
UPC031508486454
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)15.88
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS9025804000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác áp suất (2% trên thang đo đầy đủ)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước biểu đồ (In.)Phạm vi ápThời gian ghitính chính xácĐiện nguồnGiá cả
Máy ghi biểu đồ DICKSON PW474, 4 inch, 0 đến 200 psi, Tốc độ quay biểu đồ 7 ngày hoặc 24 giờ | AA7JHD 16A180 PW47440 đến 200 psi7 ngày+ / - 2%AA Battery€962.01
Máy ghi biểu đồ DICKSON PW476, 4 inch, 0 đến 300 psi, Tốc độ quay biểu đồ 7 ngày hoặc 24 giờ | AA7JHE 16A181 PW47640 đến 300 psi7 ngày+ / - 2%AA Battery€958.90
Máy ghi biểu đồ DICKSON PW479, 4 inch, 0 đến 500 psi, Tốc độ quay biểu đồ 7 ngày hoặc 24 giờ | AA7JHF 16A182 PW47940 đến 500 psi7 ngày+ / - 2%AA Battery€996.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DICKSON Máy ghi biểu đồ PW470, 4 inch, 0 đến 100 psi, Tốc độ quay biểu đồ 7 ngày hoặc 24 giờ
€958.90 /đơn vị