Diamond Vantage Dxa2730p07h | Bánh xe lõm trung tâm T27 7 Inch | 21h43 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DIAMOND VANTAGE DXA2730P07H Bánh xe tâm lõm T27 7 inch | AF7HJP 21AP43

DIAMOND VANTAGE Bánh xe trung tâm nén DXA2730P07H T27 7 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7HJP phần: DXA2730P07HTham chiếu chéo: 21AP43
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
€477.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe trung tâm chán nản
Vật liệu mài mònDiamond
Kích thước Arbor5 / 8 "
đường kính7"
LớpTối cao
Bụi bặm40 để 50
Tối đa RPM8600
bề dầy5 / 32 "
KiểuLoại 27
UPC848658001655
Loại bánh xeCắt và mài đường ống

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)18.8
Mã HS6804210000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhTối đa RPMbề dầyKiểuLoại bánh xeGiá cả
DIAMOND VANTAGE DXA2730P04A Bánh xe tâm lõm T27 4 inch | AF7HJM 21AP40 DXA2730P04A4"153005 / 32 "Loại 27Cắt và mài đường ống€227.48
DIAMOND VANTAGE DXA2730P05H Bánh xe tâm lõm T27 5 inch | AF7HJN 21AP41 DXA2730P05H5"122255 / 32 "Loại 27Cắt và mài đường ống€259.21
DIAMOND VANTAGE DXA2730P45H Bánh xe tâm lõm T27 4-1/2 Inch | AF7HJQ 21AP45 DXA2730P45H4.5 "136005 / 32 "Loại 27Cắt và mài đường ống€241.45
DIAMOND VANTAGE DXA2930P04A Bánh xe tâm lõm T29 4 inch | AF7HJR 21AP46 DXA2930P04A4"153003 / 32 "Loại 29Mài kết thúc mịn hơn€139.02
DIAMOND VANTAGE DXA2930P05H Bánh xe tâm lõm T29 5 inch | AF7HJT 21AP47 DXA2930P05H5"122253 / 32 "Loại 29Mài kết thúc mịn hơn€197.66
DIAMOND VANTAGE DXA2930P06H Bánh xe tâm lõm T29 6 inch | AF7HJU 21AP48 DXA2930P06H6"102003 / 32 "Loại 29Mài kết thúc mịn hơn€228.87
DIAMOND VANTAGE DXA2930P07H Bánh xe tâm lõm T29 7 inch | AF7HJV 21AP49 DXA2930P07H7"86003 / 32 "Loại 29Mài kết thúc mịn hơn€290.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DIAMOND VANTAGE Bánh xe trung tâm nén DXA2730P07H T27 7 inch
€477.84 /đơn vị