Dewalt Pfm227130n | Neo móc treo, Kích thước mũi khoan 1/4 inch, Neo thép, 25pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DEWALT PFM227130N Rod Hanger Anchor, 1/4 Inch Drill Size, Steel Anchor, 25PK | CG6MVC 54PD81

DEWALT Neo móc treo thanh PFM227130N, Kích thước mũi khoan 1/4 inch, Neo thép, 25PK

Trong kho
Khoản mục: CG6MVC phần: PFM227130NTham chiếu chéo: 54PD81
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
€96.99 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh móc treo neo
Vật liệu neoThép
MàuGói Bạc
Kích thước khoan1 / 4 "
Kết thúc FastenerMạ kẽm
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.1 / 2 "
Tải trọng4,690 Lbs.
Vật chấtThép
Ứng dụng Vật liệuThép
Loại điểm#5
Kích thước que3 / 8 "-16
Loại queNgang
Kích thước vít1 / 4 "-20
Chiều dài chân1 1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Quốc giaĐài Loan

Chi tiết sản phẩm:

  • Để lắp đặt trong xà gồ thép

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT Neo móc treo thanh PFM227130N, Kích thước mũi khoan 1/4 inch, Neo thép, 25PK
€96.99 /đóng gói